※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の 樹脂ホース
軟質ポリエチレン管
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49046803
品番
PEC-6×9-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
耐寒性に優れています。軽量です。
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9
用途
研究分野や工業用に。
トラスコ品番
419-7658
材質
ポリエチレン
質量(g)
353.3
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用流体
酢酸/グリセリン
特性
耐寒
注意
※開放式配管でご使用ください。