XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWK10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±2% 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5 kV dc @ 60 s, 1.8 kV dc @ 1 s 、 定格電力:10W 、 出力電流:±410mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:86% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JWK10 、 XP Power - JWK10シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJWK10シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、10 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は小型の1 x 1インチのパッケージに収納するように設計されており、1500 V acの絶縁耐圧を備え、すべてのITE安全承認に適合します。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、4:1の入力レンジ、リモートオン / オフ設定を備え、動作温度範囲が-40 〜 +100 ℃と広くなっています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 安定型シングル / デュアル出力 小型の1 x 1インチのパッケージ 4:1のワイド入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 ITE安全の承認済み リモートオン / オフ設定 注文コード49046805 品番JWK1048D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±2% 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5 kV dc @ 60 s, 1.8 kV dc @ 1 s 、 定格電力:10W 、 出力電流:±410mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:86% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JWK10 、 XP Power - JWK10シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJWK10シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、10 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は小型の1 x 1インチのパッケージに収納するように設計されており、1500 V acの絶縁耐圧を備え、すべてのITE安全承認に適合します。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、4:1の入力レンジ、リモートオン / オフ設定を備え、動作温度範囲が-40 〜 +100 ℃と広くなっています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 安定型シングル / デュアル出力 小型の1 x 1インチのパッケージ 4:1のワイド入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 ITE安全の承認済み リモートオン / オフ設定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする