※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンチューブ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 49046882 品番 SCC-2X3-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。

内径(Φmm)2.0 外径(Φmm)3.0 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 用途研究・食品分野や工業用に。 トラスコ品番419-7739 材質シリコンゴム 質量(g)50 使用温度範囲-60〜200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど 特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
注意
※開放式配管でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49046952
2023-07-04
用途:
真空ポンプのホースで使用
オートサービス岡部 様

実際に使用したのは2m位なので製品としては良い物なので10mだと使わない可能性があるので出来ればm売りも考えてもらいたいです。

対象商品:
49046952
2023-01-18
用途:
ブレーキオイル交換や機器のメンテに活用。

品質や肉厚感も良く、ブレーキオイル交換時に負圧ブリーダーや自作のペットボトルに小細工してエコ仕様で使ってます。
水やブレーキオイルで膨張するので定期的に交換してます。

対象商品:
49046864
2023-01-18
用途:
プラスチック製品の結束
その他業種

伸び具合など品質に問題はなく、安価に購入することができました。

対象商品:
49047083
2022-03-16
用途:
子牛の哺乳ロボット用チューブに
農・林・水産業

こちらがぴったりで、10mなので合う長さにカットできて良いです。

対象商品:
49046943
2020-04-13
用途:
薬品の吸い上げ用に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

薬品劣化が無く使用できます。また、曲げに柔軟性があり重宝してます。

対象商品:
49047013
2015-02-12
用途:
伸縮紐として使用
個人のお客様

非常に弾力があり伸縮用の紐として使用。
弾力を利用して物を張ったり、ぶら提げたりして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする