内容量1個
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 定格電力:40W 、 出力電流:±1.67A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:88% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+105℃ 、 幅:25.4mm 、 XP Power - JWL40シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのJWL40シリーズは、非常に信頼性の高い40 W調整型シングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントの2インチ x 1インチの6面金属パッケージで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。. 40 W 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +100 ℃ 2インチ x 1インチ金属ケースパッケージ 高電力密度 4:1の非常に広い入力電圧範囲 ITE安全認証に適合 安定型シングル / デュアル出力 3年保証 リモートオン / オフ
注文コード49047015
品番JWL4048D12