※フラスコは別売りです※リングは1個(緑)になります

セーフティリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49047162 品番 20-4099-13
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20〜125℃です。(直火不可)

厚さ(mm)28 型式SR-4 最小内径(Φmm)69 適合三角フラスコ:300mL ナス形フラスコ、丸底フラスコ:500mL 用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。 トラスコ品番413-9127 材質鋳鉄(ビニールコーティング) 質量(g)890 外径(Φmm)118

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
丸型フラスコの固定

5サイズ、フラスコのサイズにより使用していますが5色カラフルで分かりやすくて助かっています。小さいですが重量感がありフラスコが動かないのがいいです。

対象商品:
49047144
2023-10-16
用途:
恒温水槽でボトルの加温
国立大学法人金沢大学 様 (教育・研究機関)

十分な重さと安定感があって、外側はソフトなビニールコーティングで、側面にネームラベルも貼れるので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする