XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49047207 品番ISA2412-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:21.6 → 26.4 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:±42mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:2 、 効率:81% 、 パッケージ:SMD 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:ISA 、 XP Power - ISAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSMDパッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V dc、別売で3000 V dcオプションがあります。 動作温度は-40〜+105 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率: 82 % 小型SMDパッケージ 基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする