内容量1個
仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±5% 、 入力電圧レンジ:21.6 → 26.4 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:4kV ac 、 定格電力:1W 、 出力電流:±41.6mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 ロードレギュレーション:10% 、 最高温度:+75℃ 、 幅:9.2mm 、 XP Power - IMAシリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IMA01シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用できる高絶縁ソリューションです。IMA01シリーズは、世界各国の医療認定を受けています。シングル及びデュアル出力オプションがあるため、幅広い単相環境に設置できます。 IMA01シリーズは、新しい機器と既存の機器の両方を考慮に入れて設計されています。XP Powerは、業界標準のSIP7パッケージを利用して設計されているため、IMA01シリーズは新しい機器にも既存の機器のアップグレードにも対応できます。. 特長と利点 4000 Vの高絶縁耐圧、MOPP x 1 @ 250 V ac シングル及びデュアル出力オプション 新しい機器又は既存の機器に適合 業界標準SIP7パッケージを使用 周囲温度75 ℃の全負荷時でも幅広い動作温度範囲 定格MTBF: 2.5 MHrs
注文コード49047225
品番IMA0124D12