仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±1% 、 入力電圧レンジ:36 → 72 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.6kV dc 、 定格電力:6W 、 出力電流:±250mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:84% 、 パッケージ:DIL 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+100℃ 、 幅:20.32mm 、 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 〜 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応