内容量1個
仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±1% 、 入力電圧レンジ:36 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1600V dc 、 定格電力:30W 、 出力電流:±1.25mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:91% 、 ロードレギュレーション:1% 、 最高温度:+105℃ 、 幅:25.4mm 、 XP Power JCM30シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. 特長と利点 絶縁耐圧: 1600 V dc 2:1の入力範囲。 シングル及びデュアル出力 幅広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃ MTBF: 370 kHrs 周波温度 55 ℃で全負荷 1 x 1インチのコンパクトなフットプリント
注文コード49047514
品番JCM3048D12