内容量1個
仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±2% 、 入力電圧レンジ:36 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:±335mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:86% 、 パッケージ:DIP 16 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JSE08 、 XP Power - JSE08シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJSE08シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、8 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品はDIP16パッケージに収納するように設計されており、2:1の入力レンジを備え、すべてのITE安全承認に適合します。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、高い電力密度と、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、動作温度範囲が-40 〜 +105 ℃と広くなっています。. 8 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 2:1の入力範囲 安定型シングル / デュアル出力 DIP16パッケージ 1500 V dcの絶縁耐圧 ITE安全の承認済み 幅広い動作温度範囲: -40 → +105 ℃
注文コード49047618
品番JSE0848D12