XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 出力電圧(V)DC±12 注文コード49047654 品番IEU0305D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)14×14×8 質量(g)3.9 シリーズIEU03 定格電力(W)3 湿度(%RH)Max95(無結露) 出力電圧(V)DC±12 入力電圧(V)DC5 精度(%)Max±1.5(Initial Set) 冷却方式Natural convection 出力電流(mA)±125 取付け方法スルーホール 温度係数Max0.02%/℃ 絶縁抵抗(Ω)109 安全規格- 短絡保護Continuous、with auto recovery リップルノイズ(mVp-p)70 入力電流(mA)45(No Load)、715(Full load) 効率0.84 保管温度範囲(℃)-50〜+125 電力密度32W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)DC12 過負荷保護1.7 動作温度範囲(℃)-40〜+95 パッケージDIP8 スイッチング周波数(kHz)100 ロードレギュレーションMax±1% 絶縁電圧(V)DC1500 ラインレギュレーションMax±0.2% 入力電圧レンジ(V)DC4.5〜10 リップル電流(mA)- 静電容量(pF)100 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする