ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49047835 品番 LE-260A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2〜3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。

用途
工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品両面テープ 蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本) トラスコ品番417-4879 タイプ片面タイプ 仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm)120 幅(mm)100 高さ(mm)18 質量(g)220 電源ソーラー式 点滅数(回/分)180±20 LED使用数(個)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-04
用途:
夜間駐車用
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

購入して半年以上室内に放置しておりました。8月頃外にだして充電しましたが、点灯しませんでした。

対象商品:
49047853
2022-11-14
用途:
駐車場区画の目印に
有限会社 キムラプラン 様

夜は光始めるとかなり目立つ存在になります。ただ、4個購入した内1個が点灯しません。交換して頂けると助かります。

対象商品:
49047826
2016-09-29
用途:
安全確保
LDCV N 様 (教育・研究機関)

1個当たりが少し高価ですが,ホール(KH)周りの段差部分に使用しています。取付け前は,夕方頃からつまずく方がありました。今後,つまずく方が少なくなればと願っています (^-^*) 光の向きに指向性があるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする