IMM0105D12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IMM01シリーズ XP POWER 49047907

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IMM01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49047907 品番IMM0105D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:4.5 → 9 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV ac 、 定格電力:1W 、 出力電流:±42mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 鉄道用途向けに承認済み:なし 、 パッケージ:SIP 7 、 ロードレギュレーション:Maximum of 2% 、 最高温度:+100℃ 、 長さ:19.5mm 、 XP Power - IMM01シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のIMM01シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP7パッケージに収められており、1500 V acの絶縁耐圧を備え、国際医療規格の認定を受けています。 動作温度は-20〜+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ 小型SIP7パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする