仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:4.5 → 9 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:6W 、 出力電流:±250mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:84% 、 パッケージ:SIP 8 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+90℃ 、 シリーズ:ITX 、 XP Power - ITXシリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJITXシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケージに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い?40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケース 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプション