J02300000991 丸型パンチング浅バット IKD 49048011

丸型パンチング浅バット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49048011 品番J02300000991
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,230
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。

材質ステンレス(SUS430) 外径×高さH(Φmm×mm)約175×13 呼称7インチ 内径×深さ(mm)152×12.4 用途Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。 トラスコ品番404-2158 質量(g)88 板厚(mm)0.6 TKG品番9-0961-1001 TKG品番(2017)6-0849-0801 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49048036
2019-01-07
用途:
試験用
株式会社タケックス・ラボ 様

試験器具にはめ込む用途で購入。サイズは丁度良かった。
裏面のパンチング穴のエッジが若干引っかかるが使用上は特に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする