仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:43.2 → 52.8 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:±84mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:75% 、 パッケージ:SIP 、 ロードレギュレーション:±10% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:IV 、 XP Power - IVシリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のIVシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は3000 V dc (4000 V dcと6000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケージ及びDIPパッケージに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、幅広い?40 → +85 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。. 1 W、絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧3000 V dc、4000 V dc、6000 V dcのオプションあり シングル出力及びデュアル出力 DIP / SIPパッケージの両方を用意 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃