寸法(mm)31.75×20.32×10.6
質量(g)18
シリーズJCG
定格電力(W)12
湿度(%RH)Up to 95(無結露)
出力電圧(V)DC±12
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)±0.5
材質(ケース)Copper、nickel coated
精度(%)max±1.2(Initial Set)
冷却方式Natural convection
取付け方法スルーホール
温度係数max±0.02/℃
材質(ベース)UL94V-0 rated plastic
短絡保護Trip & restart (hiccup) with auto recovery
材質(ピン)Solder coated brass
リップルノイズ(mVp-p)85
過電圧保護±15V
入力電流(mA)15(No Load)、1150(Full Load)
効率0.9
保管温度範囲(℃)-40〜+125
電力密度30W/in<sup>3/<sup>
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)DC36
過負荷保護max150% of full load
動作温度範囲(℃)-40〜+100
パッケージDIL24
スイッチング周波数(kHz)330
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(V)DC1600
ラインレギュレーションmax±0.5%
入力電圧レンジ(V)DC9〜18
リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected)
静電容量(pF)max2000
出力数2
遅延時間(ms)max20(起動)