仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 18 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV ac 、 定格電力:1W 、 出力電流:±42mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 鉄道用途向けに承認済み:なし 、 パッケージ:SIP 7 、 最低温度:-20℃ 、 最高温度:+100℃ 、 幅:9.2mm 、 XP Power - IMM01シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のIMM01シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP7パッケージに収められており、1500 V acの絶縁耐圧を備え、国際医療規格の認定を受けています。 動作温度は-20〜+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ 小型SIP7パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応