寸法(mm)14×14×8
質量(g)3.9
シリーズIEU02
定格電力(W)2
湿度(%RH)Max95(無結露)
出力電圧(V)DC±12
入力電圧(V)DC12
精度(%)Max±1.5(Initial Set)
冷却方式Natural convection
出力電流(mA)±83
取付け方法スルーホール
温度係数Max0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)109
安全規格-
短絡保護Continuous、with auto recovery
リップルノイズ(mVp-p)70
入力電流(mA)27(No Load)、195(Full load)
効率0.86
保管温度範囲(℃)-50〜+125
電力密度21.3W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)DC25
過負荷保護1.8
動作温度範囲(℃)-40〜+95
パッケージDIP8
スイッチング周波数(kHz)100
ロードレギュレーションMax±1%
絶縁電圧(V)DC1500
ラインレギュレーションMax±0.2%
入力電圧レンジ(V)DC9〜18
リップル電流(mA)-
静電容量(pF)100
出力数2