※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌生鮮バット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49048316 品番 K02700000970
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSAなどに優れた抗菌作用を発揮します。抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

材質ステンレス(SUS304)(銅含有) 用途厨房での食中毒の防止。病院内での衛生面の確保。食器が原因の食中毒の防止。研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設の衛生面の重視及び容器・食器・道具自身が原因の食中毒などの防止。 トラスコ品番404-2395 質量(kg)0.645 呼称10枚取 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×244×44 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×265×45 TKG品番9-0145-0203 TKG品番(2017)6-0143-0203 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする