日本一ロング軍手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12双) 注文コード49048325 品番124-10CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手首が通常の軍手よりも4〜5cm長く、手首の保護、袖口の汚れ防止、日焼け防止に使われます。

サイズフリー 全長(cm)28.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質カーボン導電糸入りナイロン、滑り止め:ポリウレタン 生成 質量(g/ダース)660 ゲージ数7 入数(双)12 用途土木建築。機械操作。一般作業。 トラスコ品番402-8571 厚さ(mm)2.1 糸本数(本)2 素材カーボン導電糸入りナイロン、滑り止め:ポリウレタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49048325
2022-12-17
用途:
ブヨ対策

たまに手首がブヨに刺されるのでそれ用対策で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする