丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
一本締
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
49048334
品番
173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
7ゲージ編みの軍手にフィット感を求める方、フリーサイズの軍手では少し大きいと感じる方にお勧めです。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
13
材質
カーボン導電糸入りナイロン、滑り止め:ポリウレタン
色
ホワイト
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
一般作業。運搬作業。土木建築。機械操作。
トラスコ品番
419-1587
厚さ(mm)
2.1
糸本数(本)
2
質量(g/ダース)
620