婦人用純綿軍手

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12双) 注文コード49048343 品番177
参考基準価格(税別)¥1,998 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

女性向けサイズの純綿軍手です。男性で手の小さい方にもお勧めです。

厚さ(mm)2.4 ゲージ数7 サイズM 質量(g/ダース)720 用途一般作業。運搬作業。土木建築。機械操作。 トラスコ品番419-1595 材質綿100% 生成 質量(g)720 入数(双)12 全長(cm)21.5 糸本数(本)5本編 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 性別婦人用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49048343
2025-12-07
用途:
溶接
製造業

小さめの手にちょうど良い。軍手にありがちなダブつき無くつかえました。
手首のリブもう5mm長さ欲しいです。

対象商品:
49048343
2025-11-20
用途:
焚き火
どすこい喫茶やまこ 様 (飲食業)

柔らかく、厚手。防寒用としても可愛らしかったです。

対象商品:
49048343
2019-10-13
用途:
溶接作業

自分は男性ですが手が小さく、
小さ目の軍手を様々に試してみました。
その結果、この商品が現状ベストです。
リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
49048343
2015-07-12
用途:
アウトドア
教育・研究機関

小学生の子どもが使う用に購入しました。
綿100のもので、ちょうど良い大きさのものがなく、良かったです。
気になるところは、一部、親指の付け根あたりから糸が出ていたり、編み目が荒いところがあったりというものも見られましたが、平均的には良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49048343
2016-06-23
用途:
ステンドグラス制作
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

購入時の袋をあけると異臭がありました。
婦人用にと思い購入したのですが、思った以上に小さいです。
目が粗いので洗濯するとかなり縮み、普通サイズの女性ではすこし小さすぎるようです。長さも縮むので手首がかつかつ。
10枚まとめても少し高い商品なのでがっかりしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする