丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
サポーターボツ手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49048377
品番
33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ゴム糸を編み込み手のひらのたわみやズレを防ぎます。
サイズ
L
用途
運転軽作業園芸
トラスコ品番
402-8619
材質
綿、ポリエステル
厚さ(mm)
1.5
色
白
質量(g)
45
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
10