PETリサイクル軍手すべり止め付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード49048395 品番4533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

シリコン樹脂ははっ水性があるので、ホコリがつきにくいです。手袋はペットボトルから作られた再生繊維、すべり止めにはシリコン樹脂を使用し環境に配慮したエコ軍手です。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 材質手袋部:再生PET繊維、綿、他、すべり止め部:シリコン樹脂 ホワイト 質量(g)70 ゲージ数7 入数(双)1 トラスコ品番398-5407 厚さ(mm)2.2 エコマーク認定認定 糸本数(本)2 エコマーク認定番号17 103 004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする