下履き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 49048422 品番 188L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手に入れた感触がスムーズで使用感の良い手袋です。

サイズL 用途電気電子部品製造業。自動車製造業。 トラスコ品番402-8589 材質綿100% 生成 質量(g)440 機能吸汗性 全長(cm)23 中指長(cm)8 材質(すべり止め)塩化ビニール 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49048447
2023-10-14
用途:
内履き用
農・林・水産業

内履き用として愛用しています。よくフィットします。外履きの手袋が洗濯できない時に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする