IC-4300 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム) 49048544

特定小電力トランシーバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49048544 品番IC-4300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

受信専用機能付です。グループ通話機能付です。単3アルカリ電池で33時間使用可能です。IP55相当の防塵・防水性能付です。

ブラック 用途近距離の作業連絡用 トラスコ品番401-0060 質量(g)120 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC1.5 電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260 チャンネル数47(交互20ch+中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く) アンテナサイズ(mm)55 周波数範囲(MHz)400帯 通信方法単信及び半複信方式 電波形式F3E 送信出力10mW/1mW 通信距離約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)
注意
※充電電池・充電器・外部マイク等は別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49048553
2015-04-29
用途:
建設現調作業

まだテスト使用段階ですが、マンションの裏手と表に分かれると電波状況が悪くなるのが少々残念

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする