XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1600 (Minimum)V dc 、 定格電力:20W 、 出力電流:±835mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:88.5% 、 ロードレギュレーション:1% 、 最高温度:+100℃ 、 幅:25.4mm 、 XP Power - JTD20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJTD20シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、20 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。このシリーズは4:1の幅広い入力レンジ、1.6インチ x 1インチのフットプリントを備え、65 ℃の周囲温度で全負荷に対応します。また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、動作温度範囲が-40 〜 +100 ℃と広く、リモートオン / オフに対応しています。すべてのJTD20コンバータには3年間の保証が付いています。. 特長と利点. 安定型シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 1.6インチ x 1インチのフットプリント リモートオン / オフ 周囲温度65 ℃で全負荷 動作温度: -40 → +100 ℃ 3年保証 注文コード49048589 品番JTD2024D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1600 (Minimum)V dc 、 定格電力:20W 、 出力電流:±835mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:88.5% 、 ロードレギュレーション:1% 、 最高温度:+100℃ 、 幅:25.4mm 、 XP Power - JTD20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJTD20シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、20 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。このシリーズは4:1の幅広い入力レンジ、1.6インチ x 1インチのフットプリントを備え、65 ℃の周囲温度で全負荷に対応します。また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、動作温度範囲が-40 〜 +100 ℃と広く、リモートオン / オフに対応しています。すべてのJTD20コンバータには3年間の保証が付いています。. 特長と利点. 安定型シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 1.6インチ x 1インチのフットプリント リモートオン / オフ 周囲温度65 ℃で全負荷 動作温度: -40 → +100 ℃ 3年保証 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする