L03116 CFC Free 電子機器用クリーナー Devcon(デブコン) 49048684 L03116 CFC Free 電子機器用クリーナー Devcon(デブコン) 49048684 L03116 CFC Free 電子機器用クリーナー Devcon(デブコン) 49048684

CFC Free 電子機器用クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(459mL) 注文コード49048684 品番L03116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。
非伝導性です。
プラスチックを侵しません
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品

用途
繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。
グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に
主な用途油汚れ トラスコ品番410-0590 材質主成分:炭化水素系溶剤 透明 容量(mL)459 質量(g)312 タイプ低臭タイプ 適合機器電子機器 主成分炭化水素系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量459mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする