エアーコイルホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49048702 品番 AC-3GFT-MP
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。

ホース取付口プラグ×G1/4 最大使用寸法(m)2 質量(g)180 用途一般生産工場に。 トラスコ品番398-5482 材質ポリウレタン 全長(mm)780 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)8 コイル長(mm)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49048702
2020-01-14
用途:
エアダスターガンのホース交換
その他業種

用途によると思うが、カプラー側はメス、又はねじ側が雌ねじであった方が接続する用具等の選択肢が広がるのでは、と思う。使いどころを誤らなければ色使いは落ち着いていて、強度・サイズ感は悪くない。直線部分の長さは好みが分かれそうだ。もうちょっと短くても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする