内容量1個
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5 kV dc @ 60 s, 1.8 kV dc @ 1 s 、 定格電力:5W 、 出力電流:±209mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:82% 、 パッケージ:SIP 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+90℃ 、 幅:9.3mm 、 XP Power - IEQ05シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIEQ05シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の5 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP8パッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大83 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、リモートオン / オフ設定機能を備えており、動作温度は-40〜+90 ℃です。. 5 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 安定型シングル / デュアル出力 リモートオン / オフ設定 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ 最大効率: 83 % コンパクトなSIP8パッケージ 基板実装
注文コード49048799
品番IEQ0524D12