内容量1個
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1500V dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:±335mA 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:2 、 効率:85% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JWE08 、 XP Power - JWEシリーズの8 W DC-DC絶縁型コンバータ. XP Power製のJWE08シリーズのDC-DCコンバータは、超ワイドな4:1の入力範囲のシングル / デュアル出力で使用できます。DIP 6パッケージを用意し、ITE安全性認定及び高電力密度を備えています。. 特長と利点. 調整型シングル / デュアル出力 ITE安全性認定 超ワイドな4:1の入力範囲 SOT 16パッケージ 動作温度: -40 → +105 ℃ 1500 V dc絶縁 +70 ℃までフルパワー 高電力密度 金属製ケース 3年保証
注文コード49048896
品番JWE0824D12