CAR JB-PBU100 樹脂製デザインキャスター 自在式 イースタン精工 49049077

樹脂製デザインキャスター 自在式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49049077 品番CAR JB-PBU100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プレート式
ベアリング入り
車輪径D(Φmm)100 取付高H(mm)135 トラスコ品番417-2078 材質金具:ダイカスト、車輪:ポリカーボネート、ウレタン 形状自在式 ブルー 質量(g)480 車輪幅(mm)23 取付座(mm)90×90 偏芯E(mm)30 取付ピッチ(mm)72×72 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴径d(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49049156
2017-03-17
用途:
電磁コイルの搬送
有限会社アスクシステム 様

強度との兼ね合いも有ると思いますが、金属部をもう少し少なくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする