イースタン精工
イースタン精工の キャスター
イースタン精工の プレート式キャスター
イースタン精工の プレート式 自在車キャスター
樹脂製デザインキャスター 自在式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49049104
品番
CAR JG-PBU75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プレート式
ベアリング入り
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
100
トラスコ品番
417-2108
材質
金具:ダイカスト、車輪:ポリカーボネート、ウレタン
形状
自在式
色
グリーン
質量(g)
312
車輪幅(mm)
23
取付座(mm)
70×70
偏芯E(mm)
25
取付ピッチ(mm)
55×55
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)
8.3
車輪タイプ
単輪