イースタン精工
イースタン精工の キャスター
イースタン精工の プレート式キャスター
イースタン精工の プレート式 自在車キャスター
樹脂製デザインキャスター 自在式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49049156
品番
CAR JY-PBU100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プレート式
ベアリング入り
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
135
トラスコ品番
417-2159
材質
金具:ダイカスト、車輪:ポリカーボネート、ウレタン
形状
自在式
色
イエロー
質量(g)
480
車輪幅(mm)
23
取付座(mm)
90×90
偏芯E(mm)
30
取付ピッチ(mm)
72×72
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
取付穴径d(Φmm)
8.3
車輪タイプ
単輪