XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 出力電圧(V)DC±15 入力電圧(V)DC15 注文コード49049167 品番IHA0115D15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)19.5×9.8×12.5 質量(g)4.2 シリーズIHA01 定格電力(W)1 湿度(%RH)2.5〜95(無結露) 出力電圧(V)DC±15 入力電圧(V)DC15 精度(%)Max±3(Initial Set) 冷却方式Natural convection 出力電流(mA)±33 取付け方法スルーホール 温度係数0.03%/℃ 絶縁抵抗(Ω)109 リップルノイズ(mVp-p)200 入力電流(mA)15(No Load)、83(Full Load) 効率0.8 保管温度範囲(℃)-40〜+125 電力密度6.8W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)DC18 動作温度範囲(℃)-40〜+85 パッケージSIP7 スイッチング周波数(kHz)20〜50 ロードレギュレーションMax±10% 絶縁電圧(V)DC6000 ラインレギュレーションMax±1.2% 入力電圧レンジ(V)DC13.5〜16.5 リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected) 静電容量(pF)10 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする