仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:10W 、 出力電流:±333mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:90% 、 パッケージ:DIP 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JCJ 、 XP Power ? JCJ10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCJ10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケージに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリーズのどのDC-DCコンバータも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケージ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応