CAR KS-PBU75 樹脂製デザインキャスター 固定式 イースタン精工 49049244

樹脂製デザインキャスター 固定式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49049244 品番CAR KS-PBU75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性を考慮し、ビジュアルを重視した樹脂製キャスターです。

仕様
プレート式
ベアリング入り
車輪径D(Φmm)75 取付高H(mm)100 用途室内用品のワゴン台車や家具等オフィス用品 トラスコ品番417-2248 材質金具:ダイカスト、車輪:ポリカーボネート、ウレタン 形状固定式 スモーク 質量(g)206 車輪幅(mm)23 取付座(mm)70×70 取付ピッチ(mm)55×55 ロックなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 取付穴径d(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49049253
2017-03-17
用途:
電磁コイルの搬送
有限会社アスクシステム 様

自在式より金属部が少ないので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする