イースタン精工
イースタン精工の キャスター
イースタン精工の プレート式キャスター
イースタン精工の プレート式 固定車キャスター
樹脂製デザインキャスター 固定式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49049262
品番
CAR KY-PBU75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性を考慮し、ビジュアルを重視した樹脂製キャスターです。
仕様
プレート式
ベアリング入り
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
100
用途
室内用品のワゴン台車や家具等オフィス用品
トラスコ品番
417-2264
材質
金具:ダイカスト、車輪:ポリカーボネート、ウレタン
形状
固定式
色
イエロー
質量(g)
206
車輪幅(mm)
23
取付座(mm)
70×70
取付ピッチ(mm)
55×55
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
取付穴径d(Φmm)
8.3
車輪タイプ
単輪