※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の メガネルーペ
双眼メガネルーペ(フレームタイム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49049357
品番
HF-30DE
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
倍率(倍)
1.6・2
レンズサイズ(mm)
45×110
用途
両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。
トラスコ品番
417-1837
セット内容
本体、レンズ2枚、ソフトケース、レンズクロス
材質
レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
質量(g)
24
タイプ
フレームタイプ
種類
メガネルーペ