内容量1個
仕様出力電圧:±15V dc 、 出力電圧調整範囲:±2% 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5 kV dc @ 60 s, 1.8 kV dc @ 1 s 、 定格電力:10W 、 出力電流:±330mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:87% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JWK10 、 XP Power - JWK10シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJWK10シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、10 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は小型の1 x 1インチのパッケージに収納するように設計されており、1500 V acの絶縁耐圧を備え、すべてのITE安全承認に適合します。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、4:1の入力レンジ、リモートオン / オフ設定を備え、動作温度範囲が-40 〜 +100 ℃と広くなっています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 安定型シングル / デュアル出力 小型の1 x 1インチのパッケージ 4:1のワイド入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 ITE安全の承認済み リモートオン / オフ設定
注文コード49049508
品番JWK1048D15