ミニタージェット2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49049524 品番UM-JET-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。

回転数(min-1[r.p.m])3500〜35000 質量(g)1700 コード長さ(m)1.5 用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 トラスコ品番430-5752 種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 定格電圧(V)出力DC3〜30 定格電流(A)0.4 出力電圧(V)出力DC3〜30 0.4A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87 ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5 保証期間1年 コレット径(Φmm)最大27.5 最大トルク(N・cm)3.4(350g) 停止トルク(N・m)0.36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49049524
2018-12-08
用途:
電子機器筐体の削り修正、電子基板のパターンカット、ちょっとした穴あけ・削り
製造業

もう何十年前からMINITORを使っています。
本当にスムーズに回ります。静かです。回転ブレなどありません。トルクフルです。
長時間使ってもダレないです。
正真正銘、本当のプロ用です。
買って損はないと思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする