エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの ライト付ルーペ
LEDワイドライトルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49049551
品番
15112
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。
経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
60
用途
一般検査用
仕様
(替ランプ)交換不可
トラスコ品番
408-3865
材質
ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
全長(mm)
165
質量(g)
106
種類
手持ち式
電源
単3乾電池×2本(付属)
アズワン品番
1-6490-01