内容量1セット(10個)
仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1600 (Minimum)V dc 、 定格電力:20W 、 出力電流:±665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:90.5% 、 ロードレギュレーション:1% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JTD20 、 XP Power - JTD20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJTD20シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、20 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。このシリーズは4:1の幅広い入力レンジ、1.6インチ x 1インチのフットプリントを備え、65 ℃の周囲温度で全負荷に対応します。また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、動作温度範囲が-40 〜 +100 ℃と広く、リモートオン / オフに対応しています。すべてのJTD20コンバータには3年間の保証が付いています。. 特長と利点. 安定型シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 1.6インチ x 1インチのフットプリント リモートオン / オフ 周囲温度65 ℃で全負荷 動作温度: -40 → +100 ℃ 3年保証
注文コード49049569
品番JTD2048D15