LEDワイドライトルーペ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49049576 品番 15115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。

倍率(倍)5 レンズサイズ(mm)58 用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 トラスコ品番408-3881 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 全長(mm)170 質量(g)112 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属) アズワン品番1-6490-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49049542
2017-10-15
用途:
精密作業用
卸売・小売業

レンズが大きくて見やすいです。また、レンズの端の歪みなどもほとんどなく
隅々まではっきりと見ることが出来ます。
LEDの照光範囲も良いです

1人が参考にしています
対象商品:
49049542
2013-07-03
用途:
刃物の状態

コストが高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする