内容量1個
仕様出力電圧:±15V dc 、 出力電圧調整範囲:±10 (Minimum)% 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1600 (Minimum)V dc 、 定格電力:30W 、 出力電流:±1A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:91% 、 ロードレギュレーション:Maximum of 1% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JTK30 、 XP Power - JTK30シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJTK30シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、30 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 小型の1 x 1インチパッケージに収納されており、1600 V dcの絶縁耐圧と最高で91 %の高効率を備えています。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、リモートオン / オフ機能を備え、動作温度範囲が-40 〜 +100 ℃と広くなっています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 最高91 %の高い効率 シングル及びデュアル出力 1600 V dcの絶縁耐圧 リモートオン / オフ設定 幅広い動作温度範囲: -40 → +100 ℃
注文コード49049623
品番JTK3048D15