ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 49049646 品番 V17-2-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

全長(mm)100 トラスコ品番406-1586 質量(g)271 先端サイズNo.2 両頭機能両頭 用途適合メーカー:瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン。 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 本数10 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49049707
2019-02-12
用途:
内装作業 他作業
株式会社純建築企画 様

アメリカ使用のインパクトドライバーを買ってしまい ビットがアメリカ使用の物しか使用できないと説明書に書いてありしたが 近江精機のビットが使えると言う事を聞き買いました オーケーでした 有難うございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする