仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5 kV dc @ 60 s, 1.8 kV dc @ 1 s 、 定格電力:3W 、 出力電流:±100mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:2 、 効率:80% 、 パッケージ:SMD 、 ロードレギュレーション:±1.2% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:ISC 、 XP Power - ISC03シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISC03シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、テープパッケージとリールパッケージもあります。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、リモートオン / オフ設定機能を備えており、動作温度は-40〜+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 4:1のワイド入力範囲 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +95 ℃ リモートオン / オフ 小型SMDパッケージ テープパッケージ及びリールパッケージあり 最大効率: 80 % 基板実装