XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 定格電力:40W 、 出力電流:±1.33A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:88% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+105℃ 、 幅:25.4mm 、 XP Power - JWL40シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのJWL40シリーズは、非常に信頼性の高い40 W調整型シングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントの2インチ x 1インチの6面金属パッケージで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。. 40 W 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +100 ℃ 2インチ x 1インチ金属ケースパッケージ 高電力密度 4:1の非常に広い入力電圧範囲 ITE安全認証に適合 安定型シングル / デュアル出力 3年保証 リモートオン / オフ 注文コード49049763 品番JWL4048D15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 定格電力:40W 、 出力電流:±1.33A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:88% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+105℃ 、 幅:25.4mm 、 XP Power - JWL40シリーズDC-DCコンバータ. XP PowerのJWL40シリーズは、非常に信頼性の高い40 W調整型シングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントの2インチ x 1インチの6面金属パッケージで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。. 40 W 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +100 ℃ 2インチ x 1インチ金属ケースパッケージ 高電力密度 4:1の非常に広い入力電圧範囲 ITE安全認証に適合 安定型シングル / デュアル出力 3年保証 リモートオン / オフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする