内容量1セット(20個)
仕様出力電圧:±15V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:9W 、 出力電流:±200mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:87% 、 パッケージ:SIP 8 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+85℃ 、 長さ:21.85mm 、 XP Power - ITZシリーズ9 W. ITZ 9 W DC-DCコンバータは、おそらく業界最小です。この装置は、超ワイドな4:1の入力に対応し、シングル / デュアル出力で使用できます。超コンパクトな金属製ケースのSIP-8パッケージに収納され、このコンバータの効率は最大89 %です。このコンバータは、追加のヒートシンクコンポーネントや強制通気が不要で、狭いスペースにも設置可能です。リモートオン / オフ機能を使用すると、装置のシーケンシング起動又は自動電源オン / オフを行うようにコンバータを制御できます。ITZシリーズの代表的な用途には、モバイル、ポータブル、ワイヤレス製品、絶縁やDC電圧変換が必要な低電力使用などがあります。. 特長と利点. 超コンパクト、SIP-8パッケージ 省スペースの9 Wコンバータ シングル及びデュアル出力 4:1の入力範囲 動作温度: -40 → +85 ℃ 1500 V dc絶縁 完全調整型出力 最小負荷不要 リモートオン / オフ 3年保証
注文コード49049903
品番ITZ0948D15